Zebra Technologies
Zebra Technologies 20-71043-04R インテリスタンドDS2208,DS2278,DS4608用
ZEBRA社製二次元コードスキャナ用ハンズフリー読取対応インテリスタンド
対応機種:DS2208/DS2278/DS4608シリーズ
スタンドにスキャナをセットするだけで自動読取モードに切り替え可能
用途
物流業(入出荷/入出庫/ピッキング)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理)、流通小売業(POS/会員管理)等
長さ(mm)
27
幅(mm)
15.2
高さ(mm)
17.1
質量(g)
90
内容量
1個
注意
※DS2278を20-71043-04Rにセットして使用する場合はプレゼンテーションモードに設定して使用する形となります。自動切換えは対応しておりません。
※DS2278の自動切換えにつきましては本体セット品のプレゼンテーションクレードルにセットすると自動読取モードに切り替わります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54492236
20-71043-04R
S2208/DS2278/DS4608用
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください