ハタヤ除菌照明

ハタヤ除菌照明 - ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明 - ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明 - ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明 - ハタヤリミテッド

照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。
SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。

用途イベント会場、畜産分野、災害避難所などタイプクリップライト定格100V・11W・50/60Hz全光束(Lm)650最大幅(mm)有効ツカミ:Φ50芯数2電球E26電球形電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5mライト寸法(mm)L238×136Φ内容量1台
注意
※電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54493067DL-11C
20,200
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

HATAYA「ハタヤ除菌照明シリーズ」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする