中部高圧ホース
すずらん誘導ノズル付管洗浄ホース(ステンレスブレード)
細身のステンレスブレード管洗浄ホース。
誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用
用途
屋内外パイプ内洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用
耐圧(MPa)
20.5
ホース内径(Φmm)
4
ホース外径(Φmm)
7
ノズル外径(Φmm)
8
穴径(mm)
ノズル逆噴射穴:1.0×4孔
接続
1/4(2分)オスニップル付
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54493225
SNH025-S104-10M
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
54493234
SNH025-S104-15M
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
54493243
SNH025-S104-20M
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください