曜日別特売

ナイロン被膜保護付 洗管ホース(ステンレスブレード)

ナイロン被膜保護付 洗管ホース(ステンレスブレード) - 中部高圧ホースナイロン被膜保護付 洗管ホース(ステンレスブレード) - 中部高圧ホースナイロン被膜保護付 洗管ホース(ステンレスブレード) - 中部高圧ホースナイロン被膜保護付 洗管ホース(ステンレスブレード) - 中部高圧ホース

ステンレスブレードに重ねてナイロンを編み込んだ二重ブレード管洗浄ホース。
ステンレスの丈夫さと配管に優しいナイロン被膜を兼ねた洗管、パイプ洗浄ホースになります。
誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用
ステンレスブレードの切れが予防でき安全に使用できます。

用途屋内外パイプ、排水管洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用耐圧(MPa)20.5ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.4ノズル外径(Φmm)8穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔接続1/4(2分)オスニップル付内容量1本
注意
※表層は細いナイロン糸を編み込んでいるタイプですので、一般的ナイロン樹脂洗管ホースのツルツル感はありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54493259SNHN025-S104-10M
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
54493268SNHN025-S104-15M
オープン
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
54493277SNHN025-S104-20M
オープン
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする