曜日別特売

強力ナイロンロープ(組みひも)

強力ナイロンロープ(組みひも) - 三友強力ナイロンロープ(組みひも) - 三友強力ナイロンロープ(組みひも) - 三友強力ナイロンロープ(組みひも) - 三友強力ナイロンロープ(組みひも) - 三友強力ナイロンロープ(組みひも) - 三友強力ナイロンロープ(組みひも) - 三友強力ナイロンロープ(組みひも) - 三友

色鮮やかなカラーナイロンロープ【コード】です。組みひも(中芯入り、太さにより仕様は異なります)なので撚り戻りがなく、キンクしにくいので扱いやすいです。強度があり、耐摩耗性、耐水性にも優れています。日本製。

用途アウトドア、レジャーに。装飾荷造りに。多目的ロープとして。
注意
※ロープ端末の切り口はビニルテープで止めるもしくは、ライターの火などであぶって固めてください。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。※ロットにより途中つなぎ目が入る場合があります。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54493609HR-25611巻(100m)約2100ナイロングリーン0.32ボビン巻
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
54493618HR-25591巻(100m)約2100ナイロンイエロー0.32ボビン巻
オープン
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
54493627HR-25601巻(100m)約2100ナイロンオレンジ0.32ボビン巻
オープン
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
54493636HR-25621巻(100m)約2100ナイロンピンク0.32ボビン巻
オープン
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
54493645HR-25631巻(100m)約2100ナイロン迷彩0.32ボビン巻
オープン
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
54493654HR-25581巻(100m)約2100ナイロン0.32ボビン巻
オープン
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
54493663HR-30631巻(300m)約3300ナイロングリーン2ボビン巻
オープン
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
54493679HR-30621巻(300m)約3300ナイロンイエロー2ボビン巻
オープン
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
54493688HR-30611巻(300m)約3300ナイロンオレンジ2ボビン巻
オープン
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
54493697HR-30601巻(300m)約3300ナイロンピンク2ボビン巻
オープン
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
54493706HR-25661巻(300m)約3300ナイロン迷彩2ボビン巻
オープン
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
54493715HR-31561巻(300m)約3300ナイロンブラック2ボビン巻
オープン
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
54493724HR-25641巻(300m)約3300ナイロンブルー2ボビン巻
オープン
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
54493733HR-25651巻(300m)約3300ナイロンレッド2ボビン巻
オープン
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
54493749HR-30671巻(150m)約5150ナイロングリーン3ボビン巻
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
54493758HR-30661巻(150m)約5150ナイロンイエロー3ボビン巻
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
54493767HR-30651巻(150m)約5150ナイロンオレンジ3ボビン巻
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
54493776HR-30641巻(150m)約5150ナイロンピンク3ボビン巻
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
54493785HR-25691巻(150m)約5150ナイロン迷彩3ボビン巻
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
54493794HR-31571巻(150m)約5150ナイロンブラック3ボビン巻
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
54493803HR-25671巻(150m)約5150ナイロンブルー3ボビン巻
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
54493819HR-25681巻(150m)約5150ナイロンレッド3ボビン巻
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
54493916HR-25791巻(100m)約9100ナイロンブルー6.25ボビン巻
オープン
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
54493925HR-25801巻(100m)約9100ナイロンレッド6.25ボビン巻
オープン
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
54493934HR-25811巻(100m)約9100ナイロン迷彩6.25ボビン巻
オープン
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
54493828HR-25701巻(100m)約6100ナイロンブルー2.6ボビン巻
オープン
取扱い終了
54493837HR-25711巻(100m)約6100外側・中芯:ナイロンレッド2.6ボビン巻
オープン
取扱い終了
54493846HR-25721巻(100m)約6100ナイロン迷彩2.6ボビン巻
オープン
取扱い終了
54493855HR-25731巻(100m)約7100ナイロンブルー3.3ボビン巻
オープン
取扱い終了
54493864HR-25741巻(100m)約7100ナイロンレッド3.3ボビン巻
オープン
取扱い終了
54493873HR-25751巻(100m)約7100ナイロン迷彩3.3ボビン巻
オープン
取扱い終了
54493889HR-25761巻(100m)約8100ナイロンブルー4.3ボビン巻
オープン
取扱い終了
54493898HR-25771巻(100m)約8100ナイロンレッド4.3ボビン巻
オープン
取扱い終了
54493907HR-25781巻(100m)約8100ナイロン迷彩4.3ボビン巻
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする