モノクロレーザビームプリンタ複合機 Satera MF266dn
・A4毎分28枚※1のコピースピードを実現。
また、独自のオンデマンド定着技術により、ファーストコピーも8.2秒以下※2と迅速。
1枚目から速いので、急ぎのコピーにもすばやく対応できます。
※1:A4片面等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。(コピーは原稿台使用時)
※2:コピー開始から終了までの時間。
・迷わず直感的に操作できる「6行液晶タッチパネル」。
大型パネルの表示に直接タッチして、迷うことなく操作できます。
業務ニーズに合わせて、ホーム画面のメニューを入れ替えてカスタマイズすることも可能。
より効率のよい操作をサポートします。
・プレビューで印刷コストを削減できる「見るだけFAX」。
メモリー受信したファクス文書を、パソコンやモバイル機器からリモートUIによりプレビュー
(一覧表示は最大90件、画像プレビューは3ページ)。
迷惑ファクスなど不要な文書の削除、必要な文書の一括印刷が可能です。
作業効率の向上はもちろん、印刷コストの削減にも貢献します。
・共有マシンとして使える「ネットワークインターフェース標準装備」。
手軽にLAN環境を構築できる、ネットワークインターフェースを標準装備。
プリントやPCファクス送信、ネットワークスキャン、リモートUIなど、オフィスの共有マシンとして
作業の効率化をサポートします。
- セット内容
- トナーカートリッジ051、ドラムカートリッジ051、ユーザーソフトウェアDVD-ROM、電源コード、電話コード、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、サポートガイド、保障登録のお願い
- 質量(kg)
- 約12.9(本体・トナーカートリッジ含む)
- 色
- ブラック
- シリーズ
- Satera
- 消費電力(W)
- 平均:約5.8(通常スタンバイ時)
- 電源
- 100V(50/60Hz)、6.2A
- エコマーク認定
- 認定
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約390×405×375(収納時)
- 原稿サイズ
- (最大)約:215.9×297mm
- 解像度
- 600×600(dpi)(コピー時)(原稿台読取)
- プリント方式
- 間接静電転写方式
- 用紙サイズ
- 給紙カセット:A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/郵便(往復)はがき/封筒/ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、手差しトレイ:A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/郵便(往復)はがき/封筒/ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、両面印刷可能:A4/レター/リーガル
- 給紙容量
- カセット:約250枚(A4普通紙)、手差しトレイ:1枚(A4普通紙)
- 連続複写スピード
- A4/片面:28、両面:17.8(枚/分)
- 給紙可能枚数
- ADF原稿セット可能枚数:最大35
- グリーン購入法
- 適合
- 商品タイプ
- 複合機
- エコマーク認定番号
- 19 155 049
- 内容量
- 1台
プリンター/スキャナ の新着商品
カテゴリ













