曜日別特売

マルチフクロ(OPP袋)

マルチフクロ(OPP袋) - ササガワマルチフクロ(OPP袋) - ササガワマルチフクロ(OPP袋) - ササガワマルチフクロ(OPP袋) - ササガワマルチフクロ(OPP袋) - ササガワマルチフクロ(OPP袋) - ササガワマルチフクロ(OPP袋) - ササガワマルチフクロ(OPP袋) - ササガワ
(2件のレビュー)

透明性に優れたOPPフィルムを使用。商品の汚れや破損を防ぎます。サイズ・形のバリエーションが豊富なので様々な商品に対応できます。毎日使うものなので、忘れず補充しておきましょう。衣料品や雑貨、アクセサリーをはじめ、メモ帳や定規などの文房具の仕訳整理などに最適。サイズ・形のバリエーションが豊富でさまざまな商品に対応できます。ワンランク上の上質感と満足感をお客様にお届けします。【テープ付きタイプ】【ヘッダー付きタイプ】など複数のタイプをご用意しております。全て国産の材料を使用し、国内で加工しております。

全263種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
内容量
263種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5449430932-53201冊(100枚)-OPPフィルム0.03250275あり
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
5449431832-70001冊(100枚)-OPPフィルム0.0325220なし
310
309
340(税込)
3日以内出荷
5449432732-70011冊(100枚)-OPPフィルム0.0335110なし
320
319
351(税込)
6日以内出荷
返品不可
5449433632-70021冊(100枚)-OPPフィルム0.0335220なし
330
329
362(税込)
3日以内出荷
5449434532-70031冊(100枚)-OPPフィルム0.034080なし
350
349
384(税込)
3日以内出荷
5449435432-70041冊(100枚)-OPPフィルム0.0340110なし
360
359
395(税込)
3日以内出荷
5449436332-70051冊(100枚)-OPPフィルム0.0340180なし
330
329
362(税込)
6日以内出荷
返品不可
5449437932-70061冊(100枚)-OPPフィルム0.0340250なし
350
349
384(税込)
6日以内出荷
返品不可
5449438832-70071冊(100枚)-OPPフィルム0.0340280なし
440
439
483(税込)
3日以内出荷
5449439732-70081冊(100枚)-OPPフィルム0.035080なし
390
389
428(税込)
3日以内出荷
5449440632-70091冊(100枚)-OPPフィルム0.0350130なし
420
419
461(税込)
3日以内出荷
5449441532-70101冊(100枚)-OPPフィルム0.0350200なし
440
439
483(税込)
3日以内出荷
5449442432-70111冊(100枚)-OPPフィルム0.0350250なし
450
449
494(税込)
3日以内出荷
5449443332-70121冊(100枚)-OPPフィルム0.0355350なし
620
619
681(税込)
3日以内出荷
5449444932-70131冊(100枚)-OPPフィルム0.0355450なし
750
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
5449445832-70141冊(100枚)-OPPフィルム0.0360100なし
350
349
384(税込)
3日以内出荷
5449446732-70151冊(100枚)-OPPフィルム0.0360160なし
450
449
494(税込)
3日以内出荷
5449447632-70161冊(100枚)-OPPフィルム0.0360250なし
510
509
560(税込)
3日以内出荷
5449448532-70171冊(100枚)-OPPフィルム0.0360300なし
550
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
5449449432-70181冊(100枚)-OPPフィルム0.0370100なし
360
359
395(税込)
3日以内出荷
5449450332-70191冊(100枚)-OPPフィルム0.0370170なし
500
499
549(税込)
3日以内出荷
5449451932-70201冊(100枚)-OPPフィルム0.0370250なし
590
589
648(税込)
3日以内出荷
5449452832-70211冊(100枚)-OPPフィルム0.0370450なし
890
879
967(税込)
6日以内出荷
返品不可
5449453732-70221冊(100枚)-OPPフィルム0.0380120なし
450
449
494(税込)
3日以内出荷
5449454632-70231冊(100枚)-OPPフィルム0.0380170なし
530
529
582(税込)
3日以内出荷
5449455532-70241冊(100枚)-OPPフィルム0.0380250なし
600
599
659(税込)
3日以内出荷
5449456432-70251冊(100枚)-OPPフィルム0.0390100なし
430
429
472(税込)
3日以内出荷
5449457332-70261冊(100枚)-OPPフィルム0.0390150なし
490
489
538(税込)
3日以内出荷
5449458932-70271冊(100枚)-OPPフィルム0.0390180なし
500
499
549(税込)
3日以内出荷
5449459832-70281冊(100枚)-OPPフィルム0.0390210なし
560
559
615(税込)
6日以内出荷
返品不可
5449460732-70291冊(100枚)-OPPフィルム0.0390250なし
660
659
725(税込)
3日以内出荷
5449461632-70301冊(100枚)-OPPフィルム0.0390350なし
810
809
890(税込)
6日以内出荷
返品不可
5449462532-70311冊(100枚)-OPPフィルム0.0395120なし
480
479
527(税込)
3日以内出荷
5449463432-70321冊(100枚)-OPPフィルム0.0395135なし
480
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
5449464332-70331冊(100枚)-OPPフィルム0.0395200なし
580
579
637(税込)
6日以内出荷
返品不可
5449465932-70341冊(100枚)-OPPフィルム0.03100150なし
480
479
527(税込)
3日以内出荷
5449466832-70351冊(100枚)-OPPフィルム0.03100210なし
740
739
813(税込)
3日以内出荷
5449467732-70361冊(100枚)-OPPフィルム0.03100240なし
630
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
5449468632-70371冊(100枚)-OPPフィルム0.03100280なし
830
819
901(税込)
3日以内出荷
5449469532-70381冊(100枚)-OPPフィルム0.03110170なし
590
589
648(税込)
3日以内出荷
5449470432-70391冊(100枚)-OPPフィルム0.03110220なし
770
769
846(税込)
3日以内出荷
5449471332-70401冊(100枚)-OPPフィルム0.03110250なし
870
869
956(税込)
3日以内出荷
5449472932-70411冊(100枚)-OPPフィルム0.03110300なし
1,000
999
1,099(税込)
3日以内出荷
5449473832-70421冊(100枚)-OPPフィルム0.03115310なし
860
849
934(税込)
6日以内出荷
返品不可
5449474732-70431冊(100枚)-OPPフィルム0.03120180なし
660
659
725(税込)
3日以内出荷
5449475632-70441冊(100枚)-OPPフィルム0.03120230なし
840
839
923(税込)
3日以内出荷
5449476532-70451冊(100枚)-OPPフィルム0.03120300なし
1,030
999
1,099(税込)
3日以内出荷
5449477432-70461冊(100枚)-OPPフィルム0.03125310なし
910
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
5449478332-70471冊(100枚)-OPPフィルム0.03130180なし
690
689
758(税込)
3日以内出荷
5449479932-70481冊(100枚)-OPPフィルム0.03130240なし
820
819
901(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54495973
2024-08-20
用途: 商品のパッケージング
サービス業

はがきサイズにちょうどフィットするサイズを探していました。他のほとんどの商品はサイズが大きく余りが出てしまいますが、こちらの商品はジャストなサイズなのでよかったです。ぶら下げようのヘッダーがついているものなどバリエーションが欲しいところですが、概ね満足しています。リピートすると思います。

対象商品 : 54494659
2021-07-07
用途: 焼き菓子の包装
株式会社テラサワ

100枚単位以外量を多く@を下げて頂ければありがたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする