曜日別特売

液晶保護フィルム ZEROプレミアム Nikon D780/D750専用

液晶保護フィルム ZEROプレミアム Nikon D780/D750専用 - エツミ液晶保護フィルム ZEROプレミアム Nikon D780/D750専用 - エツミ液晶保護フィルム ZEROプレミアム Nikon D780/D750専用 - エツミ液晶保護フィルム ZEROプレミアム Nikon D780/D750専用 - エツミ

ガラスに匹敵する硬度で傷つきにくい、高硬度9Hコーティング処理。
皮脂・指紋が付きにくい、超撥水・撥油処理。
ベースはしなやかで、鮮やかな画面を維持する光学フィルム。薄型化でタッチ性がより向上。
一定の衝撃吸収性により、フィルムの割れを防止する特殊シリコン層。
気泡が入りにくく、自然に気泡が抜けるエアーレスタイプ。
原材料の生産・加工は全て信頼の日本製。

付属品クリーンクロス 1枚対応機種ニコン D780/D750入数液晶画面用サイズ/上面表示パネル用 各1枚内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54497258VE-7571
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする