曜日別特売

繰り返しの書き換えに強い、「pSLC技術」採用、ファイル暗号化ソフトもダウンロード可能で一時保管の他データの書き換えが多いビジネスシーンに長く安心しご利用いただけます。

ブラック使用温度範囲(℃)0~40電源DC 5Vキャップタイプキャップ式本体質量(g)7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×62×9使用湿度範囲10~90%(結露しないこと)保証期間5年間インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0各種認証VCCI Class B内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※対応機種 USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載機種
※個人宅配送不可となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54511739EU3-HR4GK4GB
オープン2,798
2,298
アウトレット
2,528(税込)
当日出荷
残り14点です
54511757EU3-HR16GK16GB
オープン4,398
4,398
4,838(税込)
当日出荷
54511748EU3-HR8GK8GB
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする