中谷機械製作所
コンクリートブレーカー(N式)
強力な打撃力。少ない反動。
ハンドルをクラッチで合わせるタイプ
用途
コンクリート、アスファルト道路、建築物及び基礎などの破砕。炉内スラツグの除去等。
タイプ
クラッチ式(N式)
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピストン径(Φmm)
ストローク(mm)
打撃数(bpm)
空気消費量(m
3
/min)
ホース内径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54497617
CB10
35
102
1700
1
12.7
Φ26×80
482
13.5
¥
75,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54497626
CB20N
40
165
1000
1.2
19
Φ30×87
565
19.5
¥
90,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54497635
CB30N
45
165
850
1.4
19
Φ35×87
595
28.5
¥
110,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54497644
CB35N
45
200
800
1.5
19
Φ35×87
672
32
¥
124,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300