中谷機械製作所
コンクリートブレーカー(S式)
強力な打撃力。少ない反動。
タガネ受内部への防塵、防振設計。
用途
コンクリート、アスファルト道路、建築物及び基礎などの破砕。炉内スラツグの除去等。
タイプ
スリーブ式(S式)
ストローク(mm)
165
ホース内径(Φmm)
19
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピストン径(Φmm)
打撃数(bpm)
空気消費量(m
3
/min)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54497687
CB20S
40
1000
1.2
Φ30×87
551
22
¥
92,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54497696
CB20SN
40
1000
1.2
Φ30×87
551
22
¥
92,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54497705
CB30S
45
850
1.4
Φ35×87
595
30
¥
112,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300