曜日別特売

IXIL(イクシル) KAWASAKI Z1000 '07-'09(ZRT00B) XOVC オーバル 左右2本出し スリップオン マフラー

IXIL(イクシル) KAWASAKI Z1000 '07-'09(ZRT00B) XOVC オーバル 左右2本出し スリップオン マフラー - MAD MAX(マッドマックス)
適合
KAWASAKI Z 1000 07-09 (ZRT00B) RIGHT+LEFT SIDE
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
413
形状
オーバル 130×100mm
質量(kg)
2.1
コンプリート
ブラックHTペイント
内容量
1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54507636IX-OK707879VXC
157,000
149,800
164,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする