IXIL(イクシル) KAWASAKI ZZR1400 '06-'07 2-1 XOVC オーバル スリップオン マフラー
- 適合
- KAWASAKI ZZR 1400 06-07 (ZXT40A,ZXT40C) 2-1
- 材質
- ステンレスAISI304
- 長さ(mm)
- 413
- 形状
- オーバル 130×100mm
- 質量(kg)
- 2.1
- コンプリート
- ブラックHTペイント
- 内容量
- 1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。スリップオンマフラー の新着商品
カテゴリ


























