MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) KAWASAKI ZZR1400 '12-'13 XOVC オーバル スリップオン マフラー
適合
KAWASAKI ZZR 1400 '12-13 (RIGHT SIDE ONLY)
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
413
形状
オーバル 130×100mm
質量(kg)
2.1
コンプリート
ブラックHTペイント
内容量
1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54507828
IX-OK7186VXC
¥
101,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください