ネジザウルスリキッド(ミストタイプ)

ネジザウルスリキッド(ミストタイプ) - エンジニアネジザウルスリキッド(ミストタイプ) - エンジニアネジザウルスリキッド(ミストタイプ) - エンジニアネジザウルスリキッド(ミストタイプ) - エンジニアネジザウルスリキッド(ミストタイプ) - エンジニアネジザウルスリキッド(ミストタイプ) - エンジニア
(1件のレビュー)

ビックリするほど錆が落ちる、ミストタイプの錆取り剤。
瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。
中性なので、安心安全。(酸、アルカリを含まない)
取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。

用途自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。仕様落とせる錆:赤、黄、茶錆、落とせない錆:白、黒、緑錆対応材質鉄、ステンレス、真鍮、銅寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×160×40主な用途サビ落としアズワン品番64-3951-07危険物の類別非危険物内容量1本(100g)
関連資料:(8.37MB)
注意
※作業時は保護具(眼鏡※手袋等)を着用し眼や皮膚に付着しないようにする。
※取り扱い後は手洗いうがいをする。
※幼児の手の届かないところに保管する。
※直射日光を避け、暗所に密閉して保管する。
※独特な匂いがあります。
※ネジ周辺金属部分にシミや変色の恐れがあるのでご注意ください。
※必ず目立たない場所でテストしてください。
※防錆効果はありません。ご使用の後は防錆処理を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54509316ZC-28M
1,180
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ネジザウルスリキッドZC-29・28 ヘアピンのもらいサビ編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-11-08
用途: バイクのメンテナンス
不動産業

錆びたネジ、ボルトに使用しましたが、ある程度の錆は除去できました。ピカピカまでにはなりませんでしたが、使い方が悪かったのか改めて試してみようと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする