曜日別特売

ネジザウルスリキッド(液体タイプ1L)

ネジザウルスリキッド(液体タイプ1L) - エンジニアネジザウルスリキッド(液体タイプ1L) - エンジニアネジザウルスリキッド(液体タイプ1L) - エンジニアネジザウルスリキッド(液体タイプ1L) - エンジニアネジザウルスリキッド(液体タイプ1L) - エンジニアネジザウルスリキッド(液体タイプ1L) - エンジニア
(1件のレビュー)

ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。
瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。
中性なので、安心安全。(酸、アルカリを含まない)
取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。

用途自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。仕様落とせる錆:赤、黄、茶錆、落とせない錆:白、黒、緑錆対応材質鉄、ステンレス、真鍮、銅寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×130×215主な用途サビ落としアズワン品番64-3951-08危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応内容量1本(1L)
関連資料:(8.37MB)
注意
※作業時は保護具(眼鏡※手袋等)を着用し眼や皮膚に付着しないようにする。
※取り扱い後は手洗いうがいをする。
※幼児の手の届かないところに保管する。
※直射日光を避け、暗所に密閉して保管する。
※独特な匂いがあります。
※ネジ周辺金属部分にシミや変色の恐れがあるのでご注意ください。
※必ず目立たない場所でテストしてください。
※防錆効果はありません。ご使用の後は防錆処理を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54509325ZC-30
4,950
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

サビ落としネジザウルスリキッドの使い方【 応用編 】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54509325
2024-11-15
用途: バイク整備
その他業種

古いバイクのネジの錆び落としで使用しました他の製品と違い中性なので安心して使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする