曜日別特売

超剛鍛ミラーソケット

超剛鍛ミラーソケット - ベッセル超剛鍛ミラーソケット - ベッセル超剛鍛ミラーソケット - ベッセル超剛鍛ミラーソケット - ベッセル超剛鍛ミラーソケット - ベッセル超剛鍛ミラーソケット - ベッセル超剛鍛ミラーソケット - ベッセル超剛鍛ミラーソケット - ベッセル

40Vインパクト対応。耐久性5倍!(対辺8・10mmは耐久性2.5倍向上)
新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で分散し、耐久性がアップ。
カラーでサイズ分け、探しやすい。
面接触型6角ソケット。ナットとの接触面積が(12角よりも)大きいため傷つけにくい設計。
手のひらに馴染む流線型デザイン。ミラー仕上げで防錆力に優れる。
特許登録済 軸部を樹脂で一体成形したものを圧入、打撃時におこる軸部への応力集中を緩和。軸抜け防止の構造で、長期間の作業でのガタツキを防止。

用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに形状開口部:6角全長(mm)115差込角(mm)6.35下穴深さ(mm)55内容量1個
注意
※動力工具の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
※作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
※ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断しておこなってください。
※割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合には使用しないでください。
※動力工具に取り付けての空回転は絶対におこなわないでください。
※電気が流れているものには、使用しないでください。
※改造しないでください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54509045MTA20081181151465-2056-45
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
54509054MTA201011101151665-2056-46
1,270
999
1,099(税込)
当日出荷
54509063MTA201211121151865-2056-47
1,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
54509079MTA201311131151965-2056-48
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
54509088MTA201411141152065-2056-49
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
54509097MTA201711171152365-2056-50
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
54509106MTA201911191152565-2056-51
1,740
1,598
1,758(税込)
当日出荷
54509115MTA202111211152865-2056-52
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
54509124MTA202211221152965-2056-53
2,010
1,898
2,088(税込)
当日出荷
54509133MTA202411241153265-2056-54
2,990
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする