曜日別特売

超剛鍛ミラーソケットアダプター

超剛鍛ミラーソケットアダプター - ベッセル超剛鍛ミラーソケットアダプター - ベッセル超剛鍛ミラーソケットアダプター - ベッセル超剛鍛ミラーソケットアダプター - ベッセル超剛鍛ミラーソケットアダプター - ベッセル超剛鍛ミラーソケットアダプター - ベッセル超剛鍛ミラーソケットアダプター - ベッセル超剛鍛ミラーソケットアダプター - ベッセル
(2件のレビュー)

40Vインパクト対応。耐久性5倍!新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で耐久性がアップ。
カラーでサイズ分け、探しやすい。
市販ソケットが使える。

用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに差込角(mm)6.35内容量1個
注意
※動力工具の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
※作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
※ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断しておこなってください。
※割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合には使用しないでください。
※動力工具に取り付けての空回転は絶対におこなわないでください。
※電気が流れているものには、使用しないでください。
※改造しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ソケット差込角(mm)
外径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54509149MTA20BSQ39.51677
1,230
999
1,099(税込)
当日出荷
54509158MTA20BSQ412.71882
1,230
999
1,099(税込)
当日出荷
54509167MTA20BSQ3L9.516110
1,760
1,598
1,758(税込)
当日出荷
54509176MTA20BSQ4L12.718115
1,760
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54509158
2022-02-18
用途: ソケットレンチ併用での使用

24のソケットレンチで使用。消耗品なので、価格も手頃なのでより長期間使用を期待して購入。今の所破損もなく使用できているので、ある程度の期間使用できたら継続して購入予定

対象商品 : 54509158
2022-01-19
用途: 空調機整備
HAシステム

36Vのインパクトを購入したので
従来14Vのインパクトで使用していたアダプターでは
折れたしまうだろうと思い、40V用のアダプターを今回購入
始めての作業で27のボックスを取り付けて使用
したところ、折れて使用できなくなりました
強度不足と思います
40Vで使用できるとは表記しないでほしいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする