曜日別特売

バイトン栓

バイトン栓 - アズワン

耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。

材質バイトンゴム耐熱温度(℃)-40~+250内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
規格
下径(Φmm)
上径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
548094152号19.52号13.5176-340-22
1,040
1,030
1,133(税込)
当日出荷
548094247号26.57号21256-340-27
2,920
2,891
3,180(税込)
当日出荷
548094338号28.58号23276-340-28
3,630
3,594
3,953(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
548094499号29.59号24.5306-340-29
4,140
4,099
4,509(税込)
当日出荷
5480945810号29.510号28326-340-30
5,270
5,217
5,739(税込)
当日出荷
5480946711号3011号28.534.56-340-31
8,510
8,425
9,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする