タカショー
ソーラーファウンテン
2羽の鳥が仲良く水飲みをしているかわいいファウンテン。流れる水と涼やかな水音が、癒しを演出します。夜になるとLEDの光で演出!※ポンプ作動時のみ
仕様
ソーラーパネル:STM-250PA、STM-A02ソーラーマーメイド250用アダプター(別売)接続充電可能
材質
ポリレジン・ABS樹脂・アルミニウム
幅(mm)
380
質量(kg)
約4.7
質量(g)
4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×380×330
使用電池
リチウム電池:7.4V/2000mAh
ポンプ
STM-250PO(コード全長約5m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅38cm×奥行38cm×高さ33cm
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54093525
STF-07
¥
27,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
1
お送りできません