タカショー
2in1専用コントローラー
タカショーの2in1専用コントローラーです。連結仕様の商品は合計24.5Wまで(約800球)連結可能。
用途
屋外用。屋内でも使えます。
仕様
2in1シリーズの商品に限り24.5Wまで連結が可能です。
材質
エポキシ樹脂・塩化ビニル樹脂
質量(kg)
約0.4
電圧(V)
24
コード全長(m)
約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約13×4×6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54093909
LIT-35
¥
5,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください