曜日別特売

オフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセット

オフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセット - ANEXオフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセット - ANEXオフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセット - ANEXオフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセット - ANEXオフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセット - ANEXオフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセット - ANEX

専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。
ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。
メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。
専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。
付属のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。
止め輪付ビット付。

用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めが電動・手動でできるセット内容オフセットアダプター(H19mm対応)、ラチェットレンチ(H19mm対応)、H10/12/13/14/17/19/21/24mmソケット、ビットアダプターショート超短ビット+2、止め輪付ビット、専用レンチ、Cリング(2ヶ)材質オフセットアダプター本体/専用ソケット/アダプター:特殊合金鋼、ラチェットレンチ本体:ステンレス鋼全長(mm)オフセットアダプター:232、ラチェットレンチ:224最大トルク(N・m)オフセットアダプター:180、ラチェットレンチ(ラチェット部):162、ラチェットレンチ(メガネレンチ):314アズワン品番65-1969-72RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54564178AOA-19S3
24,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ANEX_オフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセット(AOA-19S3)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする