ラチェットレンチ19mm

ラチェットレンチ19mm - ANEXラチェットレンチ19mm - ANEXラチェットレンチ19mm - ANEXラチェットレンチ19mm - ANEX

専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。
ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。
メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。
専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。
別売のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。

用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めができる厚さ(mm)ラチェット部:9、メガネレンチ部:9全長(mm)224呼び寸法19最大トルク(N・m)ラチェット部:162、メガネレンチ部:314ギヤ歯数72RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54564196AOA-19RW
5,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ANEX_ラチェットレンチ19mm ソケットセット(AOA-19S4, AOA-19RW)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする