曜日別特売

デザイントレリス

デザイントレリス - タカショーデザイントレリス - タカショーデザイントレリス - タカショーデザイントレリス - タカショーデザイントレリス - タカショー
(1件のレビュー)

トレリスを差し込む花壇がなくてもスタンドとトレリスをセットすることで様々なシーンで楽しめます。400型プランターや12号鉢まで置けます。

材質スチール幅(mm)435質量(kg)約1.8ブラック質量(g)1.84耐荷重(kg)20kgまで(この値は実測値です。保証値ではありません。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅43.5cm×奥行35.6cm×高さ39.5cm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54095738GSTR-RC17SM
4,500
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-06-03
用途: ガーデニング
金融・保険業

トレリスを差し込むパーツに歪みがあり、トレリスの前傾が強く出てしまいました。また、トレリスを差し込むパイプの径が大きすぎるため、ガタつき前傾が気になります。ガタつき防止のクサビが同梱されていれば便利だと思います。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする