フラワースタンド

フラワースタンド - タカショーフラワースタンド - タカショーフラワースタンド - タカショーフラワースタンド - タカショー
(6件のレビュー)

花やグリーンをもっと素敵にディスプレイ!

材質スチール質量(kg)約0.7ブラック質量(g)0.7耐荷重(kg)10まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54097698TDM-FS32B180ラウンド約幅18cm×奥行18cm×高さ24cm
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
54097707TDM-FS34B230スクエア約幅23cm×奥行23cm×高さ23.5cm
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 花台に使用
卸売・小売業

花台を探してました
質感も高さも思った以上で買ってよかったです

対象商品 : 54097707
2024-07-16
用途: 植木鉢を置く
サービス業

高さとデザイン、値段、頑丈さ どれも◎です
黒のアイアンはどんなものにも よく合います

対象商品 : 54097707
2022-12-14
用途: ガーデニング
運輸・通信業

値段以上につくりもしっかりとしています。
デザインもおしゃれで大満足です。
又購入したいと思います。

対象商品 : 54097698
2022-11-15
用途: 寄せ植えの鉢のスタンド
卸売・小売業

洋風、和風どちらの家にも花が素敵に見えます。
とてもオシャレです。

対象商品 : 54097707
2022-06-16
用途: 玄関先に!
インテリア こざわ建設業・工事業

ご近所さんからも花が素敵に飾られてますね!とお褒めの言葉を頂いてます。
フラワースタンドに置くと豪華に見えます。
お値段もお安くて追加で購入したい程です。
自宅件事務所なので来店される方に喜んで頂けると思ってます。

対象商品 : 54097698
2021-10-06
用途: 寄せ植えの丸形プランターを乗せる
久米ケミカル株式会社製造業

お値段もリーズナブルで 軽くて持ち運びが楽で 
地べたに寄せ植えプランターを置くよりは 
フラワースタンドに乗せて玄関ドア横に置いたら
お花が見映えして華やかで人目を引きとても気に入りました。
幾つあっても良いので 再度 2個注文をしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする