曜日別特売

難燃エフレックスーFR本体

難燃エフレックスーFR本体 - 古河電工(古河電気工業)

難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。
JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。

用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
全36種類を絞り込む
長さ(m)
外径(mm)
内径(mm)
内容量
36種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
ピッチ(mm)
質量(kg/m)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54514137NFP-301巻(10m)約10約10参考:約0.2約40約30
14,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514225NFP-301巻(20m)約20約10参考:約0.2約40約30
28,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514313NFP-301巻(30m)約30約10参考:約0.2約40約30
42,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514408NFP-301巻(50m)約50約10参考:約0.2約40約30
70,500
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514146NFP-401巻(10m)約10約13参考:約0.3約54約40
15,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514234NFP-401巻(20m)約20約13参考:約0.3約54約40
30,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
54514329NFP-401巻(30m)約30約13参考:約0.3約54約40
46,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514417NFP-401巻(50m)約50約13参考:約0.3約54約40
77,000
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514155NFP-501巻(10m)約10約17参考:約0.4約65約50
18,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
54514243NFP-501巻(20m)約20約17参考:約0.4約65約50
36,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514338NFP-501巻(30m)約30約17参考:約0.4約65約50
54,300
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
54514426NFP-501巻(50m)約50約17参考:約0.4約65約50
90,500
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514164NFP-651巻(10m)約10約21参考:約0.6約85約66
22,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514259NFP-651巻(20m)約20約21参考:約0.6約85約66
44,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514347NFP-651巻(30m)約30約21参考:約0.6約85約66
67,200
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514435NFP-651巻(50m)約50約21参考:約0.6約85約66
112,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514173NFP-801巻(10m)約10約25参考:約0.7約102約80
28,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54514268NFP-801巻(20m)約20約25参考:約0.7約102約80
57,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514356NFP-801巻(30m)約30約25参考:約0.7約102約80
86,700
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514444NFP-801巻(50m)約50約25参考:約0.7約102約80
144,500
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514189NFP-1001巻(10m)約10約32参考:約1.0約130約100
39,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514277NFP-1001巻(20m)約20約32参考:約1.0約130約100
78,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514365NFP-1001巻(30m)約30約32参考:約1.0約130約100
118,200
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514453NFP-1001巻(50m)約50約32参考:約1.0約130約100
197,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514198NFP-1251巻(10m)約10約39参考:約1.5約160約125
64,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514286NFP-1251巻(20m)約20約39参考:約1.5約160約125
128,600
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514374NFP-1251巻(30m)約30約39参考:約1.5約160約125
192,900
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514469NFP-1251巻(50m)約50約39参考:約1.5約160約125
321,500
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514207NFP-1501巻(10m)約10約47参考:約2.0約189約150
81,200
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514295NFP-1501巻(20m)約20約47参考:約2.0約189約150
162,400
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514383NFP-1501巻(30m)約30約47参考:約2.0約189約150
243,600
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514478NFP-1501巻(50m)約50約47参考:約2.0約189約150
406,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514216NFP-2001巻(10m)約10約55参考:約3.5約253約200
111,700
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514304NFP-2001巻(20m)約20約55参考:約3.5約253約200
223,400
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514399NFP-2001巻(30m)約30約55参考:約3.5約253約200
335,100
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514487NFP-2001巻(40m)約40約55参考:約3.5約253約200
446,800
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする