タカショー
養生ロープ平巻
結束や巻きつけなど色んな用途に使えるロープ。
材質
ジュート麻
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
長さ(m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54100866
TE-4-60
4
0.42
60
約太さ4mm×長さ60m
約4
¥
1,080
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54100875
TE-8-30
8
0.55
30
約太さ8mm×長さ30m
約8
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください