岩崎製作所
キーハンドル用 受けゴム
地下式消火栓用T字型キーハンドルの土台となる受けゴムです。
材質
ゴム製
幅(mm)
70
高さ(mm)
35
奥行(mm)
70
ゴム厚(mm)
底部:10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54514627
19KHU00R
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください