曜日別特売

SUS製スイッチ誤作動防止カバー スリム(サーチライトスイッチカバー)

SUS製スイッチ誤作動防止カバー スリム(サーチライトスイッチカバー) - 岩崎製作所SUS製スイッチ誤作動防止カバー スリム(サーチライトスイッチカバー) - 岩崎製作所SUS製スイッチ誤作動防止カバー スリム(サーチライトスイッチカバー) - 岩崎製作所
(1件のレビュー)

ステンレス製なので野外での使用も安心です。
スリムバー仕様なので手袋を使用してもスイッチのオンオフが可能です。で野外での使用も安心です。

材質ステンレス製高さ(mm)35穴径(Φmm)6奥行(mm)38内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
穴ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5451463619SLSCS00SU-S7455
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
5451464519SLSCS00SU-L195176
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-31
用途: 壁スイッチのガード

作りがしっかりしていて頑丈なので安心しました。
ガードとして役に立ちそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする