岩崎製作所
アルミ製 サーチライトステー受け金具 180°
サーチライトのステーを自立させるための受け金具です。
材質
アルミ製
幅(mm)
100
高さ(mm)
100
タイプ
90°
穴ピッチ(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54514663
19SLU180A
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください