曜日別特売

スコップ用 受け金具(スコップキャッチ)

スコップ用 受け金具(スコップキャッチ) - 岩崎製作所スコップ用 受け金具(スコップキャッチ) - 岩崎製作所
(11件のレビュー)

剣先スコップなどを壁掛・自立させるための受け金具です。

材質鉄製幅(mm)49、受け口:29高さ(mm)71穴ピッチ(mm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5451469719SCP00SS
オープン
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-13
用途: ダンプ荷台のスコップ掛け
建設業・工事業

この商品はボルト2本で固定するのでズレない。
スコップ受けの力も強いので大変満足しています。
他にもつけたい車両がありましたので追加で購入しました。

対象商品 : 54514697
2024-04-14
用途: トラクター移動時のスコップ等の携帯
農・林・水産業

移動時振動により安定した携帯が出来ないため購入接地したところ素晴らしい安全性です。

3が参考にしています
2024-12-18
用途: 取付方法に留意

製品の品質については問題なし
ただ形状を見ての通り
取付方法(使用する工具)を購入時に考慮しておかないと
難しい場面が多い

1が参考にしています
対象商品 : 54514697
2023-06-15
用途: ホイールローダーのバケット部にスコップ固定のため
有限会社 柴藤自動車

とりあえず使えています。
固定が弱いかもという心配はありましたが現状 問題なく使えています。
使用環境が振動が強いので耐久性は分かりませんがお値段以上の仕事はしてくれそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 54514697
2024-07-18
用途: すごくしっかりしてます

ものすごくしっかりとしていていい感じです
買い足すようになると思います

対象商品 : 54514697
2023-07-12
用途: 農作業
Soo音協

トラクターのロータリーに取り付けました、落ちる心配も無く便利に使ってます。

対象商品 : 54514697
2023-10-14
用途: 作業用の農具を整理収納のため、使用
渡辺農場農・林・水産業

購入時から明確にできましたが、価格を最優先で購入しました。
希望を言えば、金属部分にソフトな素材の被覆があった方がスコップ等の接触部分に傷が付きにくいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 54514697
2022-07-20
用途: トラクターにスコップを取付
電気・ガス・熱供給・水道業

スコップが簡単に取付でき持ち運べ大変便利に成りました

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする