曜日別特売

亜鉛製 スタンドパイプ用受け金具(スタンドパイプキャッチはさみ式)

亜鉛製 スタンドパイプ用受け金具(スタンドパイプキャッチはさみ式) - 岩崎製作所

地下式消火栓用スタンドパイプを壁掛・自立させるための受け金具です。

材質亜鉛製幅(mm)78高さ(mm)141穴ピッチ(mm)43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5451470619SCH00Z
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする