岩崎製作所
SUS製 サーチライト用 ステー
車両にライトを設置時に角度調整できるようにするステー(支柱)です。
材質
ステンレス製
幅(mm)
ライト設置:190
全長(mm)
530
穴径(Φmm)
配線用:15
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54514733
19SLS00SU
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください