充電管理器用の固定プレート(ぐうたら固定台)

充電管理器用の固定プレート(ぐうたら固定台) - 岩崎製作所

バッテリー充電管理器ぐうたらorずぼら用の固定するプレートです。
バンド付き

材質ステンレス製幅(mm)210、穴ピッチ:189奥行(mm)125、穴ピッチ:82.5内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5451475819ZBK00SU
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする