曜日別特売

アルミ製 鳶口用受け金具(とび口受けはさみ式)

アルミ製 鳶口用受け金具(とび口受けはさみ式) - 岩崎製作所
(1件のレビュー)

消防で使用される鳶口などを壁掛・自立させるためのアルミ製はさみ型受け金具です。

材質アルミ製幅(mm)50高さ(mm)97.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5451478519TK00A
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54514785
2022-02-19
用途: ホイールローダーへのスコップ取付けステーとして
有限会社 柴藤自動車

他にも候補として複数の製品を用意してみましたが、こちらの製品が一番 造りもしっかりしており耐久性にも安心感がありましたのでこちらの製品を使わせて頂きました。
本来の用途とは違うため自己責任となるとは思います。
適用サイズは32mmとのことでしたのでスコップを嵌めるにはややゆとりがない感はありますが問題なく嵌っています。
振動の激しい環境での使用のため念のためゴムバンドを架けて使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする