岩崎製作所
磁石式コンセント用 固定ステー(コの字ステー2枚セット)
マグネットコンセントのソケット側を固定する際に使用するステーです。
材質
ステンレス製
幅(mm)
70
厚さ(mm)
2
高さ(mm)
25
穴径(Φmm)
5
穴ピッチ(mm)
66
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54514898
19MKS07SU
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください