岩崎製作所
亜鉛製 消防用管鎗ノズル固定金具(管鎗キャッチクランプ式)
消防車に積載する管鎗(ノズル)を固定するクランプ型キャッチです。
材質
亜鉛製
幅(mm)
75
高さ(mm)
104.5
穴径(Φmm)
9
穴ピッチ(mm)
54.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54514977
19KCK00Z
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください