曜日別特売

『消防団』『消防署』ロゴマーク用 取付け楕円型プレート

『消防団』『消防署』ロゴマーク用 取付け楕円型プレート - 岩崎製作所

消防車の前方につける「消防団章」「消防署章」を取り付けるためのステー楕円板です。

材質鉄製幅(mm)185高さ(mm)126穴径(Φmm)8穴ピッチ(mm)70/14内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5451503819DGP00SS
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする