曜日別特売

亜鉛製 車両艤装部品 支柱金具(中間支柱)

亜鉛製 車両艤装部品 支柱金具(中間支柱) - 岩崎製作所亜鉛製 車両艤装部品 支柱金具(中間支柱) - 岩崎製作所亜鉛製 車両艤装部品 支柱金具(中間支柱) - 岩崎製作所

特殊車両等に取り付けるパイプをつなぐ支柱です。

材質亜鉛製幅(mm)78穴ピッチ(mm)54内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
高さ(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5451553718TS060Z60L608.5 公差+0/-0.5
オープン
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
5451554618TS100Z100L1008.5 公差+0/-0.5
オープン
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
5451555518TS210Z210L2109.5
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする