曜日別特売

亜鉛製 車両艤装部品 支柱金具(両端支柱)

亜鉛製 車両艤装部品 支柱金具(両端支柱) - 岩崎製作所亜鉛製 車両艤装部品 支柱金具(両端支柱) - 岩崎製作所亜鉛製 車両艤装部品 支柱金具(両端支柱) - 岩崎製作所

特殊車両等に取り付けるパイプをつなぐ支柱です。

材質亜鉛製幅(mm)78穴径(Φmm)8.5穴ピッチ(mm)54内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5451556418RS060Z6060L
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
5451557318RS100Z100100L
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
5451558918RS210Z210210L
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする