岩崎製作所
光る取っ手付き ゴム製車輪止め(黒色)
(1件のレビュー)
反射シールの付いた取っ手付き車輪止めです。
材質
ゴム製
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54515607
20SD00R-L
145
【大】
140
240
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
54515616
20SD00R-M
125
【中】
120
220
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
54515625
20SD00R-S
115
【小】
100
200
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください