岩崎製作所
ホースと接手金具の取付け用 ビクター加締めアルミリング
ホースへの金具取付に使うアルミ製の加締め用リングです。
材質
アルミ製
内容量
1個
注意
※ホースや金具は付属されておりません。加締めには専用の工具や加締め器が必要です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
肉厚(mm)
対応
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54515729
34VR025A
25
2
ホース径:25Aホース用
35
オープン
¥
76
¥
84
(税込)
当日出荷
54515738
34VR040A
34
2
ホース径:40Aホース用
48
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
54515747
34VR050A
59
2.4
ホース径:50Aホース用
63
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54515756
34VR065A
60
2.8
ホース径:65Aホース用
77
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください