岩崎製作所
ホース・金具取付用 SUS製パンチバンド
パンチバンド ステンレス製
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
錆びに強いステンレス製です。
材質
ステンレス製
厚さ×幅W(mm)
0.6×14
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
対応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54515774
34PB050SU
450
ホース径:50A
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
54515783
34PB065SU
540
ホース径:65A
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
54515799
34PB075SU
610
ホース径:75A
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
54515808
34PB100SU
700
ホース径:100A
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください