岩崎製作所
消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル V23(吐水口ネジ)
男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズルです。流体的力学の観点からの開発で、「火点到達速度」、「破壊力」は”圧倒的”で他に見ません。このノズル1本で大きく優勝に近づきます。
材質
外部品:樹脂製
材質(本体)
アルミ製
内容量
1個
注意
※こちらの商品は先端ノズルのみです。管鎗は付属されておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
吐出口径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54516955
05V235020A
口径:50A
20A
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54516964
05V236521A
口径:65A
21A
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください