岩崎製作所
消防/散水パイプ用DA3段切替噴霧ノズルYUMIKURO(吐水口ネジ)
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。
直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。
噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
ボールコック式レバーで水量の調整が可能です。
材質
外部品:ゴム製
材質(本体)
アルミ製
内容量
1個
注意
※こちらの商品は先端ノズルのみです。管鎗は付属されておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
吐出口径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54517068
05Y3K4013A
口径:40A
13A
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
54517077
05Y3K5013A
口径:50A
13A
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
54517086
05Y3K5017A
口径:50A
17A
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54517095
05Y3K6520A
口径:65A
20A
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
31日以内出荷
返品不可
54517104
05Y3K6523A
口径:65A
23A
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください