岩崎製作所
消防/散水パイプ用 女性操法噴霧ノズル YUMI 微粒子
消防用のノズル(管鎗)40A用の先端噴霧ノズルです。
◎シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です。
◎水切りリブが細かい水粒子にします。
◎中空にならず中心まできちんと散水できます。
材質
外部品:ゴム製
材質(本体)
アルミ製
呼び径
口径:40A
吐出口径(mm)
13A
内容量
1個
注意
※こちらの商品は先端ノズルのみです。管鎗は付属されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54517129
05BY4013A
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください