曜日別特売

山型 スチール工具箱 RING STAR x GranGearコラボ商品

山型 スチール工具箱 RING STAR x GranGearコラボ商品 - リングスター山型 スチール工具箱 RING STAR x GranGearコラボ商品 - リングスター山型 スチール工具箱 RING STAR x GranGearコラボ商品 - リングスター山型 スチール工具箱 RING STAR x GranGearコラボ商品 - リングスター山型 スチール工具箱 RING STAR x GranGearコラボ商品 - リングスター山型 スチール工具箱 RING STAR x GranGearコラボ商品 - リングスター山型 スチール工具箱 RING STAR x GranGearコラボ商品 - リングスター山型 スチール工具箱 RING STAR x GranGearコラボ商品 - リングスター

定番デザインの山型スチール工具箱にマットカラーを塗装。仕切りのないフリーボックスタイプ。施錠可能なバックル(市販の南京錠等使用)。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とRING STAR(リングスター)とのコラボ商品。

用途工具類やホビー収納に。材質スチール質量(kg)約1.3材質(本体)スチールタイプ中皿なし外寸法・幅(mm)355外寸法・高さ(mm)120外寸法・奥行(mm)160有効内寸法・奥行(mm)149有効内寸法・高さ(mm)99(69)有効内寸法・幅(mm)347内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54556566Y-350M355×160×120347×149×99デザートカラー
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
54556557Y-350M355×160×120347×149×99グリーン
オープン
取扱い終了
65182155Y-350M355×160×120347×149×99グレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする