ケーマックス
ピタリング8
製品厚み1cmの凸凹が通過車両に振動+音で注意喚起します。
雨の日でも安定した性能を発揮します。
粘着固定せずとも使用可能で設置・撤去が簡単です。
撤去後はジョイントそのままでコンパクトに収納できます。
用途
居眠り・脇見運転から現場を守る体感マット
仕様
国土交通省NETIS登録番号 TH-040016-V
質量(kg)
0.87
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
本体:Φ600×10t
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
ジョイント:2×17×130
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54517908
09403P8R
赤
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54517917
09403P8G
緑
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54517926
09403P8O
オレンジ
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください