反射パイプクッション

反射パイプクッション - ケーマックス反射パイプクッション - ケーマックス反射パイプクッション - ケーマックス

単管に取り付ける反射材付き発泡養生材。粘着テープ付きで、しっかり取り付けできます。

用途クッション材で単管を覆い通行者の安全に最大限に配慮しております。長さ(m)1内径(Φmm)50外径(Φmm)48.6Φ単管用内容量1ケース(25本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5451823309403PCYB黄/黒
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
5451824909403PCGW緑/白
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする