曜日別特売

カベツナギ

カベツナギ - 平和技研カベツナギ - 平和技研カベツナギ - 平和技研カベツナギ - 平和技研カベツナギ - 平和技研カベツナギ - 平和技研

ボールねじ(Φ13.5)使用のため締め付け、取り外しがスピードアップできます。
セメント、モルタルがねじ部に付着しません。
伸縮用ねじが外パイプで保護され、外部の圧力にも強くなっています。
締め付けた時カプラー先端のボルトが出っ張らないので、服や物の引っかかりがなく安全に作業ができます。
メンテナンスが簡単で省力化がはかれます。
締め付け、取り外し時にダルマドメアイボルトをシノ棒で簡単に回すことができます。

用途建物と足場を結合し、足場の倒壊を防止する金具として使用
注意
※壁つなぎの取り付け間隔は労働安全規則(570条の5)で、枠組足場の場合垂直方向9m以下,水平方向8m以下とされていますが、養生枠・シート・アサガオ等を取り付ける場合が多く、風荷重・催心荷重等を考慮してできるだけ細かく入れて下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
伸縮サイズ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54517646HG-19-25型1箱(25本)-190~2501
オープン30,980
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54517655HG-24-34型1箱(20本)-240~3401.1
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
54517664HG-33-52型1箱(15本)-330~5201.7
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
54517673HG-50-72型1箱(10本)-500~7201.9
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
54517689HG-70-92型1箱(10本)-700~9202.2
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
54517698HG-90-112型1箱(10本)-900~11202.7
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
06514046HG-24-34型【ワケあり】1箱(20本)※理由あり(未使用・未開封)240~3401.1
オープン29,980
23,980
アウトレット
26,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする